WRIGHT TOOL 89-115MM Deep Impact Metric Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 115mm | AF8NNZ 29AR47

WRIGHT TOOL 89-115 mm mély ütésű metrikus foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 115 mm

Raktáron
Tétel: AF8NNZ Modell: 89-115MMKereszthivatkozás: 29AR47

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,991.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz7.25 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret115mm
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6775
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellOutput TypeTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 89-27mm mélyütős metrikus foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 27 mm | AB8TKM 29AR50 89-27MMHex4"27mm€102.69
WRIGHT TOOL 89-28mm mélyütős metrikus foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 28 mm | AB8TKN 29AR51 89-28MMHex4"28mm€102.20
WRIGHT TOOL 89-30mm mélyütős metrikus foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 30 mm | AB8TKP 29AR52 89-30MMHex4"30mm€104.28
WRIGHT TOOL 89-32mm mélyütős metrikus foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 32 mm | AB8TKQ 29AR53 89-32MMHex4"32mm€104.53
WRIGHT TOOL 89-33mm mélyütős metrikus foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 33 mm | AB8TKR 29AR54 89-33MMHex4"33mm€108.56
WRIGHT TOOL 89-34mm mélyütős metrikus foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 34 mm | AB8TKT 29AR55 89-34MMHex4"34mm€97.91
WRIGHT TOOL 89-35mm mélyütős metrikus foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 35 mm | AB8TKU 29AR56 89-35MMHex4"35mm€112.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 89-115 mm mély ütésű metrikus foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 115 mm
€2,991.31 /Mértékegység