Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 848-41MM szabványos metrikus ütközőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 41 mm | AG6WCN 49C189

WRIGHT TOOL 848-41 mm szabványos metrikus ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 41 mm

Raktáron
Tétel: AG6WCN Modell: 848-41MMKereszthivatkozás: 49C189

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€299.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1.5 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagForró kovácsolt ötvözet
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret41mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 848-130mm szabványos metrikus ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 130 mm | AD6RCB 49C181 848-130MM6 5 / 16 "130mm€2,882.68
WRIGHT TOOL 848-46MM szabványos metrikus ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 46 mm | AD6RCC 49C192 848-46MM3.625 "46mm€296.92
WRIGHT TOOL 848-47MM szabványos metrikus ütközőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 47 mm | AD6RCD 49C193 848-47MM3 13 / 16 "47mm€301.46
WRIGHT TOOL 848-48MM szabványos metrikus ütközőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 48 mm | AD6RCE 49C194 848-48MM3 13 / 16 "48mm€301.46
WRIGHT TOOL 848-75MM szabványos metrikus ütközőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 75 mm | AD6RCF 49C203 848-75MM4.625 "75mm€551.18
WRIGHT TOOL 848-95MM szabványos metrikus ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 95 mm | AD6RCG 49C207 848-95MM5.437 "95mm€1,114.83
WRIGHT TOOL 848-100 mm szabványos metrikus ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 100 mm | AG6WBZ 49C175 848-100MM5.5 "100mm€1,471.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 848-41 mm szabványos metrikus ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 41 mm
€299.72 /Mértékegység