Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WOOSTER PRODUCTS M231BFNGBLA3 Biztonsági lépcsősor Pl/fekete extrudált alumínium | AB6BBD 20X852

WOOSTER PRODUCTS M231BFNGBLA3 Biztonsági lépcsősor Pl/fekete extrudált alumínium

Raktáron
Tétel: AB6BBD Modell: M231BFNGBLA3Kereszthivatkozás: 20X852

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcső orr
színekFotolumineszcens/fekete
Mélység3"
A telepítés meneteBetonban található
AnyagExtrudált alumínium
Vastagság1 / 4 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységA telepítés meneteAnyagVastagságSzélességÁr
WOOSTER PRODUCTS 141BLA3 Biztonsági lépcső orr fekete extrudált alumínium | AB6AZJ 20X811 141BLA3Fekete4"KötőelemekExtrudált alumínium1 / 4 "3 láb.€73.28
WOOSTER PRODUCTS 141BLA4 Biztonsági lépcső orr fekete extrudált alumínium | AB6AZK 20X812 141BLA4Fekete4"KötőelemekExtrudált alumínium1 / 4 "4 láb.€97.74
WOOSTER PRODUCTS 141BLA5 Biztonsági lépcső orr fekete extrudált alumínium | AB6AZL 20X813 141BLA5Fekete4"KötőelemekExtrudált alumínium1 / 4 "5 láb.€122.21
WOOSTER PRODUCTS 121BFBLA3 biztonsági lépcső orr fekete extrudált alumínium | AB6AZM 20X814 121BFBLA3Fekete1.875 "Betonban találhatóExtrudált alumínium1 / 4 "3 láb.€49.08
WOOSTER PRODUCTS 121BFBLA4 Biztonsági lépcső orr fekete extrudált Alumiunium | AB6AZN 20X815 121BFBLA4Fekete1.875 "Betonban találhatóExtrudált alumínium1 / 4 "4 láb.€62.42
WOOSTER PRODUCTS 121BFBLA5 Biztonsági lépcső orr fekete extrudált Alumiunium | AB6AZP 20X816 121BFBLA5Fekete1.875 "Betonban találhatóExtrudált alumínium1 / 4 "5 láb.€82.17
WOOSTER PRODUCTS 121BLA3 biztonsági lépcső orr fekete extrudált alumínium | AB6AZQ 20X817 121BLA3Fekete1.875 "KötőelemekExtrudált alumínium1 / 4 "3 láb.€51.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOOSTER PRODUCTS M231BFNGBLA3 Biztonsági lépcsősor Pl/fekete extrudált alumínium
€128.08 /Mértékegység