WOOSTER PRODUCTS 500BY4-6 lépcsőfok fekete biztonsági sárga első alumínium | AC3JBP 2TVA3

WOOSTER PRODUCTS 500BY4-6 fekete lépcsőfok biztonsági sárga első alumíniummal

Raktáron
Tétel: AC3JBP Modell: 500BY4-6Kereszthivatkozás: 2TVA3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€262.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsőfokfedél
színekFekete biztonsági sárga előlappal
Mélység9"
ÉlettípusFerde
A telepítés meneteKötőelemek
AnyagExtrudált alumínium
Vastagság9 / 32 "
Szélesség4.5 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységVastagságSzélességÁr
WOOSTER PRODUCTS 500CGY3 lépcsőfok beton szürke extrudált alumínium | AB6AXW 20X775 500 CGY3Beton szürke9"9 / 32 "3 láb.€188.51
WOOSTER PRODUCTS 500CGY4 lépcsőfok beton szürke extrudált alumínium | AB6AXX 20X776 500 CGY4Beton szürke9"9 / 32 "4 láb.€251.40
WOOSTER PRODUCTS 500CGY5 lépcsőfok beton szürke extrudált alumínium | AB6AXY 20X777 500 CGY5Beton szürke9"9 / 32 "5 láb.€314.21
WOOSTER PRODUCTS 511CGY3 lépcsőfok beton szürke extrudált alumínium | AB6AXZ 20X778 511 CGY3Beton szürke11 "9 / 32 "3 láb.€240.83
WOOSTER PRODUCTS 511CGY4 lépcsőfok beton szürke extrudált alumínium | AB6AYA 20X779 511 CGY4Beton szürke11 "9 / 32 "4 láb.€321.10
WOOSTER PRODUCTS 511CGY5 lépcsőfok beton szürke extrudált alumínium | AB6AYB 20X780 511 CGY5Beton szürke11 "9 / 32 "5 láb.€401.37
WOOSTER PRODUCTS 365BLA3 lépcsőfok fekete extrudált alumínium 3 láb szélesség | AB6AYC 20X781 365BLA3Fekete6.5 "5 / 32 "3 láb.€88.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOOSTER PRODUCTS 500BY4-6 fekete lépcsőfok biztonsági sárga első alumíniummal
€262.75 /Mértékegység