WOODHEAD 1300830254 Ipari kábeltekercs, 14/3 SOW, 15.24 m kábelhossz, 15A GFCI függődoboz

Tétel: CH2UHB Típus: 1300830254Kereszthivatkozás: 9358-3070G
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkábelorsó
BevonatPorszórás
Vezetékhossz50 ft.
Mélység13.5 "
Magasság14.5 "
Ház anyagaÖntött alumínium
Vezetők száma3
A tartályok száma2
Szélesség9.62 "
Huzalméret (AWG)14

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • POW-R-MITE

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMagasságVezetők számaA tartályok számaSzélességÁr
WOODHEAD 1300830076 Kábeltekercs készlet | CH2BYT H05040007 1300830076------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300830291 hegesztőtekercs, 2/0 hegesztőkábel, 12.19 m kábelhossz | CH2BZL ERA4940 130083029140 ft.15.32 "1-1"-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300830289 Hegesztőtekercs, 2 AWG hegesztőkábel, 15.24 m kábelhossz | CH2BZN ERA4250 130083028950 ft.15.32 "1-1"-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300830288 Hegesztőtekercs, 1 AWG hegesztőkábel, 15.24 m Kábelhossz | CH2BZP ERA4150 130083028850 ft.15.32 "1-1"-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300830287 Hegesztőtekercs, 1/0 hegesztőkábel, 12.19 m kábelhossz | CH2BZR ERA4040 130083028740 ft.15.32 "1-1"-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300830286 Hegesztőtekercs, kábel nélkül | CH2BZU ERA4000 1300830286-15.32 "1-1"-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300830858 Kábeltekercs, Rögzítővel | CH2DFQ V310346000 1300830858------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300830254 Ipari kábeltekercs, 14/3 SOW, 15.24 m kábelhossz, 15A GFCI függődoboz