Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINCO 16N6WP2 szintező tartó, M16, 6.9 hüvelykes méretű csavarhossz, acélcsavar, horganyzott, nejlon | CR6EZZ 805UC4

WINCO 16N6WP2 szintező tartó, M16, 6.9 hüvelykes méretű csavarhossz, acélcsavar, horganyzott, nejlon

Raktáron
Cikkszám: CR6EZZ Modell: 16N6WP2Kereszthivatkozás: 805UC4

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€42.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező tartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, sima | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKSzerelje€62.17
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, sima | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKSzerelje€73.50
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK szintező láb könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, sima | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKSzerelje€104.73
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, rozsdamentes acél | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKSzerelje€47.58
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, rozsdamentes acél | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKSzerelje€52.95
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, rozsdamentes acél | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKSzerelje€42.08
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, rozsdamentes acél | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKSzerelje€45.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINCO 16N6WP2 szintező tartó, M16, 6.9 hüvelykes méretű csavarhossz, acélcsavar, horganyzott, nejlon
€42.08 /Mértékegység