Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILTON TOOLS 142-1/2C C-bilincs kártolt 2-1/2 hüvelykes fekete-oxid | AD4CDB 41D488

WILTON TOOLS 142-1/2C C-bilincs Kártolt 2-1/2 hüvelykes fekete-oxid

Raktáron
Tétel: AD4CDB Modell: 142-1/2CKereszthivatkozás: 41D488

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-szorító
TestszínSzürke
test anyagaÖntöttvas
Szorító nyomás1005 font
VámértékHeavy Duty
Max. Nyítás2-1 / 2 "
Min. Nyítás0"
Orsó befejezéseFekete oxid
Forgó alátétIgen
Torok mélysége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Üllő alak (lapos)
    • Torok alakja (normál)
    • Almárka: COLUMBIAN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÜllőTestszínTorok mélységetípustest anyagaSzorító típusszínekÁr
WILTON TOOLS 110 C bilincs nagy teherbírású kovácsolt 10 hüvelykes 2-7/8 mély | AA8JUP 18G691 / 14184 11010LakásSzürke2-7 / 8 "Nagy teherbírású kovácsoltAcélCsepp kovácsoltSzürke€604.50
WILTON TOOLS 112 C-bilincs nagy teherbírású kovácsolt 12 hüvelykes 2-15/16 mély | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "LakásSzürke2-15 / 16 "Nagy teherbírású kovácsoltAcélCsepp kovácsoltSzürke€729.18
WILTON TOOLS 802 C-bilincs Normál Duty 2 hüvelyk 1-13/16 Mély | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"LakásFekete1-13 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€47.55
WILTON TOOLS 803 C-bilincs Normál Duty 3 hüvelyk 1-15/16 Mély | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"LakásFekete1-15 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€62.64
WILTON TOOLS 804 C-bilincs Normál Duty 4 hüvelyk 2-5/16 Mély | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmLakásFekete2-5 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€84.46
WILTON TOOLS 806 C-bilincs Normál Duty 6 hüvelyk 2-15/16 Mély | AA8JUV 18G707 / 14756 8066LakásFekete2-15 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€131.29
WILTON TOOLS 808 C-bilincs Normál Duty 8 hüvelyk 3-7/16 Mély | AA8JUW 18G708 / 14770 8088LakásFekete3-7 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€164.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 142-1/2C C-bilincs Kártolt 2-1/2 hüvelykes fekete-oxid
€23.97 /Mértékegység