WILKINS 112-375 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE7WGG 6AVY2

WILKINS 112-375 Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Raktáron
Tétel: AE7WGG Modell: 112-375Kereszthivatkozás: 6AVY2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,503.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaBronz szelepház és elzáró szelepek, kompozit ház és ellenőrző modulok
TeljesítésIAPMO, CSA, UL, C-UL, FM
csatlakozásFNPT x FNPT
Hossz15.25 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret1.5 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.9115
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagaTeljesítéscsatlakozásHosszMax. HőmérsékletMéretTemp. HatótávolságÁr
WILKINS 14-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQQ 45K850 14-975XL24.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT5.75 "180 fok F1 / 4 "33 fok és 180 fok F között€980.35
WILKINS 12-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQR 45K851 12-975XL24.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT5.75 "180 fok F1 / 2 "33 fok és 180 fok F között€1,120.38
WILKINS 34-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQT 45K852 34-975XL25.125 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT12 "180 fok F3 / 4 "33 fok és 180 fok F között€1,169.79
WILKINS 1-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQU 45K853 1-975XL25.125 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT13 "180 fok F1"33 fok és 180 fok F között€1,237.96
WILKINS 114-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQV 45K854 114-975XL26.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT17 "180 fok F1.25 "33 fok és 180 fok F között€2,151.62
WILKINS 112-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQW 45K855 112-975XL26.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT17.375 "180 fok F1.5 "33 fok és 180 fok F között€2,167.35
WILKINS 2-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQX 45K856 2-975XL26.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT18.5 "180 fok F2"33 fok és 180 fok F között€2,466.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS 112-375 Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló
€1,503.73 /Mértékegység