Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON V60-04-B000B-17 Levegővezeték elzáró szelep, 1/2 hüvelykes NPT, 1/2 hüvelykes NPT kimeneti méret, 246 PSI | CV3QLJ 45LV68

WILKERSON V60-04-B000B-17 Air Line Lockout Valve, 1/2 Inch NPT, 1/2 Inch NPT Outlet Size, 246 PSI

Raktáron
Tétel: CV3QLJ Model: V60-04-B000B-17Kereszthivatkozás: 45LV68

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€128.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárószelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WILKERSON V73-04-B000B légvezeték elzáró szelep, 1/2 hüvelykes NPT, 1/2 hüvelykes NPT kimeneti méret, 246 PSI | CV3QLK 45LV67 V73-04-B000B€172.69
WILKERSON V40-02-B000B légvezeték elzáró szelep, 1/4 hüvelykes NPT, 1/4 hüvelykes NPT kimeneti méret, 246 PSI | CV3QLL 45LV70 V40-02-B000B€110.17
WILKERSON V60-03-B000B légvezeték elzáró szelep, 3/8 hüvelykes NPT, 3/8 hüvelykes NPT kimeneti méret, 246 PSI | CV3QLM 45LV69 V60-03-B000B€128.77
WILKERSON V73-06-B000B légvezeték elzáró szelep, 3/4 hüvelykes NPT, 3/4 hüvelykes NPT kimeneti méret, 246 PSI | CV3QLN 45LV66 V73-06-B000B€172.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON V60-04-B000B-17 Air Line Lockout Valve, 1/2 Inch NPT, 1/2 Inch NPT Outlet Size, 246 PSI
€128.77 /Mértékegység