Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 34338 Anyacsavarozó 1/4 hüvelykes hatszögletű 7 hüvelykes hossz | AC2TGE 2MPN6

WIHA TOOLS 34338 Anyacsavarozó 1/4 hüvelykes hatszögletű, 7 hüvelykes hossz

Raktáron
Tétel: AC2TGE Típus: 34338Kereszthivatkozás: 2MPN6
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
€31.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
Penge anyagKróm vanádium molibdén szerszámacél
színekSárga / Fekete
SzínkódNem
HandleSoftFinish (R) ergonomikus
Kezelje a színtSárga / Fekete
Fogantyú kialakításaergonomikus
Hex1 / 4 "
Hex méret1 / 4 "
Nem parkolNem
Teljes hossz7"
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges
lábszárRound
A szár hossza2.75 "
Szár anyagaCVM Acél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8204200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNyélszínekKezelje a színtA szár hosszaSzár típusaHexHex méretTételÁr
WIHA TOOLS 34137 Anyacsavarozó 7/32 hüvelykes hatszögletű 9 13/32 hüvelykes hossz | AC2TEE 2MPF5 34137SzilárdFekete / PirosFekete / Piros5"Szilárd kerek7 / 32 "7 / 32 "Őrült sofőr€17.44
WIHA TOOLS 34144 Anyacsavarozó 9/16 hüvelykes hatszögletű 9 11/16 hüvelykes hossz | AC2TEM 2MPH3 34144SzilárdFekete / PirosFekete / Piros5"Szilárd kerek9 / 16 "9 / 16 "Őrült sofőr€38.96
WIHA TOOLS 34145 Anyacsavarozó 5/8 hüvelykes hatszögletű 9 11/16 hüvelykes hossz | AC2TEN 2MPH4 34145SzilárdFekete / PirosFekete / Piros5"Szilárd kerek5 / 8 "5 / 8 "Őrült sofőr€30.76
WIHA TOOLS 34123 Anyacsavarozó 7mm 5 hüvelykes szár | AC2TEU 2MPH9 34123SzilárdFekete / PirosFekete / Piros5"Szilárd kerek7.0 mm7.0mmŐrült sofőr€19.98
WIHA TOOLS 34124 Anyacsavarozó tömör 8 mm-es 5 hüvelykes szár | AC2TEV 2MPJ1 34124SzilárdFekete / PirosFekete / Piros5"Szilárd kerek8.0 mm8.0mmŐrült sofőr€176.08
WIHA TOOLS 34126 Anyacsavarozó 10 mm-es 5 hüvelykes szár | AC2TEW 2MPJ2 34126SzilárdFekete / PirosFekete / Piros5"Szilárd kerek10.0 mm10.0mmŐrült sofőr€67.86
WIHA TOOLS 34129 Anyacsavarozó 13 mm-es 5 hüvelykes szár | AC2TEX 2MPJ3 34129SzilárdFekete / PirosFekete / Piros5"Szilárd kerek13.0 mm13.0mmŐrült sofőr€24.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 34338 Anyacsavarozó 1/4 hüvelykes hatszögletű, 7 hüvelykes hossz
€31.65 /Mértékegység