Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 28198 Metric cserélhető pengekészlet 8 db | AC2TFH 2MPK4

WIHA TOOLS 28198 Interchangeable Blade Set Metric 8 Pc

Raktáron
Tétel: AC2TFH Típus: 28198Kereszthivatkozás: 2MPK4
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
€147.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető penge készlet
Penge anyagKróm vanádium molibdén szerszámacél
SzínkódNem
HandleSoftFinish(R)
Kezelje a színtFekete / Piros
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Hex5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Hex méret5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Darabszám8
Teljes hossz6 13/64 "- 9 13/64"
SAE vagy metrikusMetric
NyélCVM szerszámacél
A szár hossza5 29 / 32 "
Szár anyagaCVM Acél
Szár típusaCserélhető kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8466100175
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámÁr
WIHA TOOLS 28194.G cserélhető pengekészlet 10 db | AE4BDT 5HYK6 28194.G10€125.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 28198 Interchangeable Blade Set Metric 8 Pc
€147.67 /Mértékegység