Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 26020 precíziós horonycsavarhúzó 2.0 mm 4.7 hüvelykes | AE4MZJ 5LW50

WIHA TOOLS 26020 precíziós horonycsavarhúzó 2.0 mm 4.7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4MZJ Típus: 26020Kereszthivatkozás: 5LW50
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
€9.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós horonyos csavarhúzó
befejezKróm fekete heggyel
Fogantyú kialakításaErgonomikus forgó sapkával
FogantyúKadmiummentes műanyag
AnyagKróm vanádium-molibdén acél
Teljes hossz4.7 "
A szár hossza1.6 "
Szár anyagaCVM Acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete2.0mm
Tipp stílusRéselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8205400000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteÁr
WIHA TOOLS 26010 precíziós horonycsavarhúzó 1.0 mm 4.7 hüvelykes | AE4MZF 5LW47 260104.7 "1.6 "1.0mm€12.50
WIHA TOOLS 26015 precíziós horonycsavarhúzó 1.5 mm 4.7 hüvelykes | AE4MZG 5LW48 260154.7 "1.6 "1.5mm€9.18
WIHA TOOLS 26018 precíziós horonycsavarhúzó 1.8 mm 4.7 hüvelykes | AE4MZH 5LW49 260184.7 "1.6 "1.8mm€9.00
WIHA TOOLS 26025 precíziós hornyos csavarhúzó 2.5 mm 5.7 hüvelykes | AE4MZK 5LW51 260255.7 "2"2.5mm€9.04
WIHA TOOLS 26030 precíziós horonycsavarhúzó 3.0 mm 5.7 hüvelykes | AE4MZL 5LW52 260305.7 "2"3.0mm€8.02
WIHA TOOLS 26035 precíziós horonycsavarhúzó 3.5 mm 6.7 hüvelykes | AE4MZM 5LW53 260356.700 "2.4 "3.5mm€8.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 26020 precíziós horonycsavarhúzó 2.0 mm 4.7 hüvelyk
€9.14 /Mértékegység