Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN WAS050 lyuktömítés, olajmentes | AE7ZLH 6C749

WIEGMANN WAS050 lyuktömítés, olajmentes

Raktáron
Tétel: AE7ZLH Modell: WAS050Kereszthivatkozás: 6C749

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€13.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOiltight lyuktömítés
színekSzürke
Vezetékméret1 / 2 "
befejezPoliészter por
TömítésOlajos
Hole Dia.7 / 8 "
AnyagAcél
NEMA ház típusa12 és 4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték (lezárja a használaton kívüli nyomógombot vagy vezetéknyílásokat)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHole Dia.Ár
WIEGMANN WAS300 lyuktömítés cső, mérete 3 hüvelyk | AB2JVZ 1MDU6 WAS3003"3-41 / 64 "€41.97
WIEGMANN WAS350 lyuktömítés csatorna mérete 3 1/2 hüvelykes | AB2JWA 1MDU7 WAS3503-1 / 2 "4"€54.28
WIEGMANN WAS400 lyuktömítés cső, mérete 4 hüvelyk | AB8WVL 2AAR5 WAS4004"4-41 / 64 "€68.76
WIEGMANN WAS075 lyuktömítés, olajmentes | AE7ZLJ 6C750 WAS0753 / 4 "1-1 / 8 "€17.47
WIEGMANN WAS150 lyuktömítés, olajmentes | AE7ZLK 6C752 WAS1501-1 / 2 "2"€29.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN WAS050 lyuktömítés, olajmentes
€13.82 /Mértékegység