Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN WA4AXFN2 Axiálventilátor 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W | AB4NTX 1ZHR4

WIEGMANN WA4AXFN2 axiálventilátor 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W

Raktáron
Tétel: AB4NTX Modell: WA4AXFN2Kereszthivatkozás: 1ZHR4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€229.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
Penge anyagNemfémes
CFM @ 0.000-In. SP88 / 110
dBA37
Mélység1.5 "
Elektromos kapcsolatok24"-os vezetékek és 90 fokos dugó csatlakoztatva
Fan Dia.4"
Fan RPM3500/3000
Magasság4 5 / 7 "
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaMűanyag / acél
Hz50/60
Szerelési helyzetFüggőleges
AlakNégyzet
Feszültség230 VAC
Watts17/15
Szélesség4 5 / 7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMFeszültségÁr
WIEGMANN WA4AXFN Axiálventilátor 115vac 4-5/7in H 4-5/7in W | AB4NTW 1ZHR3 WA4AXFN2500/3000115 VAC€203.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN WA4AXFN2 axiálventilátor 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W
€229.65 /Mértékegység