WIEGMANN SSN42424083PT fém ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2LCK 31KZ98

WIEGMANN SSN42424083PT fém ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2LCK Típus: SSN42424083PTKereszthivatkozás: 31KZ98

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,250.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység8"
Ház burkolatának típusaCsuklós párna zárható
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság24 "
Belső panel2W829
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Használható nyitási mélység8"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.165
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7326908588

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható nyitási mélységszínekMélységSzélességbefejezMagasságBelső panelAnyagÁr
WIEGMANN N4161206 fém ház csuklós 6d x 12sz x 16h hüvelyk | AC3TTR 2W830 Network TwentyOne4.91 "Szürke6"12 "ANSI 61 poliészter por16 "2W827Szénacél€835.80
WIEGMANN N4201606 fém ház csuklós 6d x 16sz x 20h hüvelyk | AC3TTT 2W831 Network TwentyOne4.91 "Szürke6"16 "ANSI 61 poliészter por20 "2W828Szénacél€1,248.73
WIEGMANN N4242408 fém ház csuklós 8d x 24sz x 24h hüvelyk | AC3TTU 2W832 Network TwentyOne6.91 "Szürke8"24 "ANSI 61 poliészter por24 "2W829Szénacél€1,340.67
WIEGMANN N4202008 fém ház csuklós 8d x 20sz x 20h hüvelyk | AC8GRV 3A923 Network TwentyOne6.91 "Szürke8"20 "ANSI 61 poliészter por20 "3A922Szénacél€1,143.90
WIEGMANN SSN42424123PT fém ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2LCL 31KZ99 SSN42424123PT12 "Rozsdamentes acél12 "24 "# 4 ecsetelt24 "2W829304 Stainless Steel€3,210.87
WIEGMANN SSN43024083PT fémház 30 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2LDT 31LA01 SSN43024083PT8"Rozsdamentes acél8"24 "# 4 ecsetelt30 "3A924304 Stainless Steel€3,854.50
WIEGMANN N4243008 fémház 24 hüvelyk magasság x 30 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2LDY 31LA06 Network TwentyOne8"Szürke8"30 "ANSI 61 poliészter por24 "3A924Szénacél€1,432.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN SSN42424083PT fém ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység
€3,250.75 /Mértékegység