WIEGMANN SSN4201608 ház burkolattal, 8d x 16w x 20h hüvelyk | AB4NTM 1ZHP3

WIEGMANN SSN4201608 ház csuklós 8d x 16sz x 20h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4NTM Modell: SSN4201608Kereszthivatkozás: 1ZHP3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,377.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes
Mélység8"
Ház burkolatának típusaCsuklós párna zárható
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság20 "
Belső panel2W828
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Használható nyitási mélység6.91 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságBelső panelAnyagHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN SSN4242008 ház 8d x 20w x 24h hüvelykes AB4NTN 1ZHP4 SSN4242008Rozsdamentes8"24 "6XC19304 Stainless Steel6.91 "20 "€3,070.94
WIEGMANN SSN4201606 burkolat 6d x 16w x 20h hüvelykes | AE7ZLB 6C734 SSN4201606Rozsdamentes6"20 "2W828304 Stainless Steel4.91 "16 "€2,075.11
WIEGMANN SSN4161606 burkolat 6d x 10w x 16h hüvelykes | AE9DVC 6HYC2 SSN4161606Rozsdamentes6"16 "31LA18304 Stainless Steel5.78 "16 "€1,871.14
WIEGMANN SSN4201610 Ház csuklós 10d x 16w x 20h Inch | AE9DVD 6HYC3 SSN4201610Rozsdamentes10 "20 "2W828304 Stainless Steel9.78 "16 "€2,321.87
WIEGMANN SSN4202006 burkolat 6d x 20w x 20h hüvelykes AE9DVE 6HYC4 SSN4202006Rozsdamentes6"20 "3A922304 Stainless Steel5.78 "20 "€2,296.19
WIEGMANN SSN4202008A burkolat 8d x 20w x 20h hüvelykes | AE9DVF 6HYC5 SSN4202008ARozsdamentes8"20 "3A922316L Stainless Steel7.78 "20 "€2,666.33
WIEGMANN SSN4161206 Ház csuklós 6d x 12sz x 24h hüvelyk | AF2QDW 6XC24 SSN4161206Rozsdamentes6"16 "2W827304 Stainless Steel4.91 "12 "€2,140.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN SSN4201608 ház csuklós 8d x 16sz x 20h hüvelyk
€2,377.71 /Mértékegység