WIEGMANN SC121208G Ház csuklós 8d x 12sz x 12h hüvelyk | AE9JBL 6JYZ0

WIEGMANN SC121208G Ház csuklós 8d x 12sz x 12h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9JBL Típus: SC121208GKereszthivatkozás: 6JYZ0

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€204.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekGalvanizált
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzőiAcélcsavarok
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezFestetlen, előre horganyzott
Magasság12 "
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagGalvanizált acél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Használható nyitási mélység8"
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.408
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható nyitási mélységszínekMélységSzélességbefejezMagasságKiesések / Nincs kiesésAnyagÁr
WIEGMANN SC151506 burkolatcsavar 6d x 15w x 15h hüvelyk | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"Szürke6"15 "ANSI 61 poliészter por15 "kiütésekSzénacél€111.76
WIEGMANN SC151506NK burkolatcsavar 6d x 15w x 15h hüvelyk | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506NK6"Szürke6"15 "ANSI 61 poliészter por15 "Nincs kiütésSzénacél€123.60
WIEGMANN SC181804 házcsavar 4d x 18w x 18h hüvelyk | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"Szürke4"18 "ANSI 61 poliészter por18 "kiütésekSzénacél€163.10
WIEGMANN SC181804NK házcsavar 4d x 18w x 18h hüvelyk | AB4NTB 1ZHN1 SC181804NK4"Szürke4"18 "ANSI 61 poliészter por18 "Nincs kiütésSzénacél€166.08
WIEGMANN SC181806 burkolatcsavar 6d x 18w x 18h hüvelyk | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"Szürke6"18 "ANSI 61 poliészter por18 "kiütésekSzénacél€191.12
WIEGMANN SC181806NK tokos csavar 6d x 18w x 18h hüvelyk | AB4NTD 1ZHN3 SC181806NK6"Szürke6"18 "ANSI 61 poliészter por18 "Nincs kiütésSzénacél€167.66
WIEGMANN SC242406 burkolatcsavar 6d x 24w x 24h hüvelyk | AB4NTE 1ZHN4 SC2424066"Szürke6"24 "ANSI 61 poliészter por24 "kiütésekSzénacél€383.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN SC121208G Ház csuklós 8d x 12sz x 12h hüvelyk
€204.84 /Mértékegység