WIEGMANN NP2420 ház belső panel | AJ2JXD 6XC19

WIEGMANN NP2420 ház belső panel

Raktáron
Tétel: AJ2JXD Modell: NP2420Kereszthivatkozás: 6XC19

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€124.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső panel
befejezPoliészter por
Nyomtáv12
Magasság21 "
Hossz17 "
AnyagAcél
AlkategóriaPanel és panel kiegészítők
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.445
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)45.21
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávMagasságHosszSzélességÁr
WIEGMANN N1P0608 Ház belső panel | AH2QMA 2W821 N1P0608146.25 "4.25 "0.09 "€12.26
WIEGMANN NP3024 burkolatpanel acél | AH9JUQ 3A924 NP30241227 "21 "21 "€221.36
WIEGMANN P0606 ház belső panel | AJ2JXE 6XC20 P0606-4.88 "4.88 "4.88 "€15.33
WIEGMANN P1412 ház belső panel | AJ2JXF 6XC23 P1412-12.88 "10.88 "10.88 "€31.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN NP2420 ház belső panel
€124.00 /Mértékegység