WIEGMANN N412302408CSSST ház csuklós 4d x 10sz x 12h hüvelyk | AB9ZZP 2HCA4

WIEGMANN N412302408CSSST ház csuklós 4d x 10sz x 12h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9ZZP Típus: N412302408CSSSTKereszthivatkozás: 2HCA4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,037.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzői1/4 Forgassa el a félig süllyesztett reteszt
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság30 "
Belső panel2NJ42
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Használható nyitási mélység8.75 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)98.3
Hajószélesség (cm)76.96
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN N412201608CSSST ház csuklós 6d x 10sz x 12h hüvelyk | AB9ZZG 2HAZ8 N412201608CSSST8"20 "2NJ328.75 "16 "€2,203.35
WIEGMANN N412242408CSSST ház csuklós 6d x 10sz x 12h hüvelyk | AB9ZZH 2HAZ9 N412242408CSSST8"24 "2NJ408.75 "24 "€2,740.06
WIEGMANN N412242008CSSST tokozás csuklós 4d x 10sz x 12h hüvelyk | AB9ZZN 2HCA3 N412242008CSSST8"24 "2NJ388.75 "20 "€2,518.49
WIEGMANN N412302412CSSST tokozás csuklós 4d x 10sz x 12h hüvelyk | AB9ZZQ 2HCA5 N412302412CSSST12 "30 "2NJ4212.5 "24 "€3,507.33
WIEGMANN N412303008CSSST Slope Top ház 6d x 10sz x 10h hüvelyk | AB9ZZR 2HCA7 N412303008CSSST8"30 "2NJ448.75 "30 "€4,433.02
WIEGMANN N412363612CSSST tokozás csuklós 6d x 10sz x 10h hüvelyk | AB9ZZT 2HCA9 N412363612CSSST12 "36 "NP3636C12.5 "36 "€5,349.35
WIEGMANN N412202012CSSST ház csuklós 6d x 10sz x 10h hüvelyk | AB9ZZU 2HCC1 N412202012CSSST12 "20 "2NJ3512.5 "20 "€3,026.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN N412302408CSSST ház csuklós 4d x 10sz x 12h hüvelyk
€3,037.25 /Mértékegység