WIEGMANN N412202008SSC ház csuklós 4d x 8sz x 8h hüvelyk | AC2VTP 2NE90

WIEGMANN N412202008SSC ház csuklós 4d x 8sz x 8h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2VTP Típus: N412202008SSCKereszthivatkozás: 2NE90

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,856.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzői1/4 Forgassa el a félig süllyesztett reteszt
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság20 "
Belső panel2NJ34 vagy 2NJ35
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Használható nyitási mélység8.75 "
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.455
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)51.56
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésszínekMélységHasználható nyitási mélységSzélességA ház burkolatának jellemzőibefejezMagasságÁr
WIEGMANN N4363008 Ház csuklós 8d x 30sz x 36h hüvelyk | AB4NQK 1ZHG7 Network TwentyOne4, 12, 13Szürke8"6.91 "30 "Fogó és kapcsok a lakatoláshozANSI 61 poliészter por36 "€1,649.63
WIEGMANN N412201606SSC ház csuklós 6d x 8sz x 8h hüvelyk | AC2VTM 2NE84 N412201606SSC3R, 4, 4X, 12Rozsdamentes6"6.5 "16 "1/4 Forgassa el a félig süllyesztett reteszt# 4 ecsetelt20 "€1,700.04
WIEGMANN N412202013SSC ház csuklós 6d x 6sz x 8h hüvelyk | AC2VTR 2NE92 N412202013SSC3R, 4, 4X, 12Rozsdamentes12 "12.5 "20 "1/4 Forgassa el a félig süllyesztett reteszt# 4 ecsetelt20 "€2,103.95
WIEGMANN N412241608SSC ház csuklós 6d x 6sz x 8h hüvelyk | AC2VTT 2NE94 N412241608SSC3R, 4, 4X, 12Rozsdamentes8"8.75 "16 "1/4 Forgassa el a félig süllyesztett reteszt# 4 ecsetelt24 "€1,948.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN N412202008SSC ház csuklós 4d x 8sz x 8h hüvelyk
€1,856.59 /Mértékegység