WIEGMANN N12161208 Ház csuklós 8d x 12sz x 16h hüvelyk | AE9DPQ 6HXX5

WIEGMANN N12161208 csuklós ház 8d x 12sz x 16h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9DPQ Modell: N12161208Kereszthivatkozás: 6HXX5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€642.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzőiFogó és kapcsok a lakatoláshoz
Ház burkolatának típusaCsuklós párna zárható
befejezANSI 61 poliészter por
Tömítéspoliuretán
Magasság16 "
Belső panel2W827
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Használható nyitási mélység7.78 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0125
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN N12161608 Csuklós ház 8d x 16w x 16h hüvelyk | AB4NPV 1ZHD7 Network TwentyOne8"16 "31LA186.91 "16 "€1,117.83
WIEGMANN N12483612 burkolat 12d x 36w x 48h hüvelykes | AB4NPW 1ZHE5 Network TwentyOne12 "48 "2VB8710.91 "36 "€2,474.81
WIEGMANN N12161206 Fémes burkolat 6d x 12w x 16h hüvelykes | AC3TTN 2W824 Network TwentyOne6"16 "2W8274.91 "12 "€794.49
WIEGMANN N12201606 Fémes burkolat 6d x 16w x 20h hüvelykes | AC3TTP 2W825 Network TwentyOne6"20 "2W8284.91 "16 "€1,040.38
WIEGMANN N12242408 Fémes burkolat 8d x 24w x 24h hüvelykes | AC3TTQ 2W826 Network TwentyOne8"24 "2W8296.91 "24 "€989.18
WIEGMANN N12202008 Fémes burkolatcsavar 8d x 20w x 20h hüvelyk | AC8GRZ 3A931 Network TwentyOne8"20 "3A9226.91 "20 "€800.98
WIEGMANN N12302410 burkolat 10d x 24w x 30h hüvelykes | AE6YXX 5W280 Network TwentyOne10 "30 "3A9248.91 "24 "€1,138.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN N12161208 csuklós ház 8d x 12sz x 16h hüvelyk
€642.87 /Mértékegység