WIEGMANN BN4141206CH Ház csuklós 6d x 12sz x 14h hüvelyk | AD8JZA 4KP08

WIEGMANN BN4141206CH ház csuklós 6d x 12sz x 14h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8JZA Típus: BN4141206CHKereszthivatkozás: 4KP08

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€345.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
A ház burkolatának jellemzőiCsavaros bilincsek
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság14 "
Belső panel6XC23
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Használható nyitási mélység5.53 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8625
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKiesések / Nincs kiesésszínekMélységAnyagFémmérőNEMA értékelésHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN A040503 Fémes burkolat 3 x 5 sz x 4 h hüvelykes AB4NMX 1ZGY6 A040503kiütésekSzürke3"Szénacél1613"4"-
ajánlatkérés
WIEGMANN A121206 Fémes burkolat 6d x 12w x 12h hüvelykes | AB4NMY 1ZGY7 A121206kiütésekSzürke6"Szénacél1616"12 "€125.92
WIEGMANN B060404CH fém burkolat 4d x 4w x 6h hüvelykes | AB4NNA 1ZGY9 B060404CHNincs kiütésSzürke4"Szénacél14, 1612, 134"4"€140.81
WIEGMANN B201609CH fém burkolat 9d x 16w x 20h hüvelykes | AB4NNJ 1ZGZ8 B201609CHNincs kiütésSzürke9"Szénacél1412, 137.91 "16 "€919.64
WIEGMANN B202009CH fém burkolat 9d x 20w x 20h hüvelykes | AB4NNK 1ZGZ9 B202009CHNincs kiütésSzürke9"Szénacél1412, 137.91 "20 "€1,096.68
WIEGMANN B242009CH fém burkolat 9d x 20w x 24h hüvelykes | AB4NNL 1ZHA1 B242009CHNincs kiütésSzürke9"Szénacél1412, 137.91 "20 "€916.96
WIEGMANN B302409CH fém burkolat 9d x 24w x 30h hüvelykes | AB4NNM 1ZHA2 B302409CHNincs kiütésSzürke9"Szénacél1412, 137.91 "24 "€1,154.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN BN4141206CH ház csuklós 6d x 12sz x 14h hüvelyk
€345.73 /Mértékegység