Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA TDD105Z03500 Extra Long Drill Bit, 3.50 mm Drill Bit Size, 4 mm Shank Dia, 105 mm Overall Length | CV2LNF 431C64

WIDIA TDD105Z03500 Extra hosszú fúrószár, 3.50 mm-es fúrófej, 4 mm-es szár átmérő, 105 mm teljes hossz

Raktáron
Tétel: CV2LNF Típus: TDD105Z03500Kereszthivatkozás: 431C64
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
€427.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0194
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA TDD105Z04623 Extra hosszú fúrószár, #14 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 124 mm teljes hossz | CV2LKG 431C93 TDD105Z04623€444.84
WIDIA TDD106Z04623 Extra hosszú fúrószár, #14 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 149 mm teljes hossz | CV2LKH 431D68 TDD106Z04623€443.36
WIDIA TDD108Z04623 Extra hosszú fúrószár, #14 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 199 mm teljes hossz | CV2LKJ 431C26 TDD108Z04623€648.40
WIDIA TDD106Z04039 Extra hosszú fúrószár, #21 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 149 mm teljes hossz | CV2LKK 431D65 TDD106Z04039€434.45
WIDIA TDD108Z04039 Extra hosszú fúrószár, #21 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 199 mm teljes hossz | CV2LKL 431C23 TDD108Z04039€624.71
WIDIA TDD105Z05410 Extra hosszú fúrószár, #3 fúrószár méret, 6 mm-es szár átmérő, 143 mm teljes hossz | CV2LKM 431C97 TDD105Z05410€463.44
WIDIA TDD106Z05410 Extra hosszú fúrószár, #3 fúrószár méret, 6 mm-es szár átmérő, 173 mm teljes hossz | CV2LKN 431D72 TDD106Z05410€484.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA TDD105Z03500 Extra hosszú fúrószár, 3.50 mm-es fúrófej, 4 mm-es szár átmérő, 105 mm teljes hossz
€427.89 /Mértékegység