Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40641 többhornyú süllyesztő 90 fokos 1/2 hüvelykes | AE9LFM 6KJK4

WIDIA M40641 Többhornyú süllyesztő 90 fokos 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LFM Típus: M40641Kereszthivatkozás: 6KJK4
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
€45.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbfuvolás süllyesztő
Test Dia.1 / 2 "
Vágási kapacitás1 / 2 "
befejezFényes
Beépített szög90 fok
AnyagKarbid
Fuvolák számaMulti
Darabszám1
Teljes hossz2 9 / 32 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207907585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásTeljes hosszA szár hosszaÁr
WIDIA M40635 többhornyú süllyesztő 90 fokos 1/4 hüvelyk | AE9LFG 6KJJ9 M406351 / 4 "1 / 4 "2"1 5 / 16 "€30.83
WIDIA M40638 többhornyú süllyesztő 90 fokos 3/8 hüvelykes | AE9LFK 6KJK2 M406383 / 8 "3 / 8 "2.187 "1.75 "€37.01
WIDIA M40644 Többhornyú süllyesztő 90 fokos 5/8 hüvelykes | AE9LFP 6KJK6 M406445 / 8 "5 / 8 "2.437 "1.75 "€62.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40641 Többhornyú süllyesztő 90 fokos 1/2 hüvelyk
€45.18 /Mértékegység