Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT235013 Thread Forming Tap, M6X1 Thread Size, 10 mm Thread Length, 80 mm Length, Semi-Bottom | CR3RPN 53MU88

WIDIA GT235013 Thread Forming Tap, M6X1 Thread Size, 10 mm Thread Length, 80 mm Length, Semi-Bottom

Raktáron
Cikkszám: CR3RPN Modell: GT235013Kereszthivatkozás: 53MU88
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
€235.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0346
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Dimenzió típusabefejezKoppintson a Letörés elemreKoppintson a Stílus elemreMenetirányMenet hosszaMenetméretÁr
WIDIA 13142 dugaszolócsap, 2 fuvola, vanádium gyorsacél, menetméret #10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "Hüvelykoxid-DugóJobb kéz7 / 8 "# 10 24-€14.53
WIDIA 2750261 menetfúró, vanádium gyorsacél, dugótípus, 1/2"-13 menetméret | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "Hüvelykoxid-DugóJobb kéz1 21 / 32 "1 / 2-13€33.63
WIDIA GT905023 dugós menetfúró, gyorsacél, 3 fuvola, #10-32 menetméret | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "HüvelykNitrid / oxid-SpirálfuvolaBal kéz15 / 32 "# 10 32-€33.03
WIDIA GT905008 dugós menetfúró, gyorsacél, 3 fuvola, #6-32 menetméret | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "HüvelykNitrid / oxid-SpirálfuvolaBal kéz23 / 64 "# 6 32-€33.64
WIDIA 5362704 M6-1.00 menetfúró, dugó, 3 fuvola, vanádium gyorsacél, TiCN menetfúró | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmMetricTiCNDugóSpirálpontJobb kéz16mmM6 x 1€50.66
WIDIA VTSPO5511 -CSERE EDP#72619B M5-0.80 csap, dugó, 2 fuvola, nagysebességű acél, fényes menetfúró felület | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 - CSERE EDP#72619B4.93mmMetricFényesDugóSpirálpontJobb kéz12.7mmM5 x 0.8€37.67
WIDIA VTSPO5043 12-24 csap, dugó, 2 fuvola, nagysebességű acél, fényes menetfúró felület | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "HüvelykFényesDugóSpirálpontJobb kéz1 / 2 "# 12 24--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT235013 Thread Forming Tap, M6X1 Thread Size, 10 mm Thread Length, 80 mm Length, Semi-Bottom
€235.80 /Mértékegység