Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 750506002LT Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 6 mm Milling Dia, 9 mm Length Of Cut, 0 mm | CV3BBW 48LF52

WIDIA 750506002LT Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 6 mm Milling Dia, 9 mm Length Of Cut, 0 mm

Raktáron
Tétel: CV3BBW Típus: 750506002LTKereszthivatkozás: 48LF52

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€118.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0184
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA 450301001T Négyszögletes szármaró, középső vágás, 3 horony, 1 mm marás átmérő, 3 mm vágási hossz | CV2ZWJ 48KP55 450301001T€39.22
WIDIA 450301501T Négyszögletes maró, középső vágás, 3 horony, 1.50 mm-es marás átmérő, 3 mm-es vágási hossz | CV2ZWL 48KP56 450301501T€40.37
WIDIA 450310004T Négyszögletes maró, középső vágás, 3 horony, 10 mm marás átmérő, 22 mm vágási hossz | CV2ZYU 48KP66 450310004T€101.53
WIDIA 450312005T Négyszögletes maró, középső vágás, 3 horony, 12 mm-es marás átmérő, 25 mm-es vágási hossz | CV2ZZM 48KP67 450312005T€134.62
WIDIA 450316006T Négyszögletes szármaró, középső vágás, 3 horony, 16 mm marás átmérő, 32 mm vágási hossz | CV3AAU 48KP68 450316006T€246.57
WIDIA 450302001T Négyszögletes maró, középső vágás, 3 horony, 2 mm-es marás átmérő, 3 mm-es vágási hossz | CV3ABD 48KP57 450302001T€40.03
WIDIA 450320007T Négyszögletes szármaró, középső vágás, 3 horony, 20 mm marás átmérő, 38 mm vágási hossz | CV3ACA 48KP70 450320007T€346.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 750506002LT Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 6 mm Milling Dia, 9 mm Length Of Cut, 0 mm
€118.41 /Mértékegység