Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 18765 menetformáló menetfúró M12x1.75 Ticn | AA4CJC 12F124

WIDIA 18765 Menetformáló menetfúró M12x1.75 Ticn

Raktáron
Tétel: AA4CJC Típus: 18765Kereszthivatkozás: 12F124
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
€88.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma5912TC
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.375 "
Hangmagasság1.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiD11
Shank Dia.0.367 "
MéretM12
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15 / 16 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)1.65
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)11.02
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WIDIA 18764 menetformáló menetfúró M10x1.5 Ticn | AA4CJD 12F125 187643 / 4 "5910TC2 15 / 16 "Durva1.50mmD100.381 "M10€52.30
WIDIA 18762 menetformáló menetfúró M8x1.25 Ticn | AA4CJE 12F127 1876211 / 16 "5910TC2 23 / 32 "Durva1.25mmD90.318 "M8€45.85
WIDIA 18761 menetformáló menetfúró M8x1.25 Ticn | AA4CJF 12F128 1876111 / 16 "5912TC2 23 / 32 "Durva1.25mmD90.318 "M8€47.20
WIDIA 18760 menetformáló menetfúró M6x1 Ticn | AA4CJG 12F129 187605 / 8 "5910TC2.5 "Durva1.00mmD80.255 "M6€40.46
WIDIA 18759 menetformáló menetfúró M6x1 Ticn | AA4CJH 12F130 187595 / 8 "5912TC2.5 "Durva1.00mmD80.255 "M6€42.43
WIDIA 18757 menetformáló menetfúró M5x0.8 Ticn | AA4CJJ 12F132 187571 / 2 "5912TC2.375 "Durva0.80mmD70.194 "M5€40.00
WIDIA 18755 menetformázó csap M4x0.7 Ticn | AA4CJK 12F134 187553 / 8 "5912TC2.125 "Durva0.70mmD60.168 "M4€40.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 18765 Menetformáló menetfúró M12x1.75 Ticn
€88.48 /Mértékegység