Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 18733 Thread Forming Tap 1/4-28unf Ticn | AA4CJU 12F156

WIDIA 18733 Menetformáló menetfúró 1/4-28unf Ticn

Raktáron
Tétel: AA4CJU Típus: 18733Kereszthivatkozás: 12F156
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
€38.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma5900TC
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság28
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.91
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.45
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WIDIA 18765 menetformáló menetfúró M12x1.75 Ticn | AA4CJC 12F124 1876515 / 16 "5912TC3.375 "Durva1.75mmD110.367 "M12€88.48
WIDIA 18764 menetformáló menetfúró M10x1.5 Ticn | AA4CJD 12F125 187643 / 4 "5910TC2 15 / 16 "Durva1.50mmD100.381 "M10€52.30
WIDIA 18762 menetformáló menetfúró M8x1.25 Ticn | AA4CJE 12F127 1876211 / 16 "5910TC2 23 / 32 "Durva1.25mmD90.318 "M8€45.85
WIDIA 18761 menetformáló menetfúró M8x1.25 Ticn | AA4CJF 12F128 1876111 / 16 "5912TC2 23 / 32 "Durva1.25mmD90.318 "M8€47.20
WIDIA 18760 menetformáló menetfúró M6x1 Ticn | AA4CJG 12F129 187605 / 8 "5910TC2.5 "Durva1.00mmD80.255 "M6€40.46
WIDIA 18759 menetformáló menetfúró M6x1 Ticn | AA4CJH 12F130 187595 / 8 "5912TC2.5 "Durva1.00mmD80.255 "M6€42.43
WIDIA 18757 menetformáló menetfúró M5x0.8 Ticn | AA4CJJ 12F132 187571 / 2 "5912TC2.375 "Durva0.80mmD70.194 "M5€40.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 18733 Menetformáló menetfúró 1/4-28unf Ticn
€38.45 /Mértékegység