Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 16215 csőcsap 1/4-18npt Bevonat nélküli | AA9NCA 1E298

WIDIA 16215 Csőcsap 1/4-18npt Bevonat nélkül

Raktáron
Tétel: AA9NCA Típus: 16215Kereszthivatkozás: 1E298
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
€52.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezNem bevont
Lista száma5320
AnyagNagy vanádium nagysebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.437 "
Hangmagasság18
Shank Dia.0.563 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 16203 csőcsap 1/16-27npt Bevonat nélküli | AA9NBW 1E286 162032.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€49.38
WIDIA 16209 csőcsap 1/8-27npt Bevonat nélküli | AA9NBX 1E292 162092.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€47.78
WIDIA 16210 csőcsap 1/8-27npt Bevonat nélküli | AA9NBY 1E294 162102.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€49.66
WIDIA 16220 csőcsap 3/8-18npt Bevonat nélküli | AA9NCB 1E302 162202 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€74.54
WIDIA 16225 csőcsap 1/2-14npt Bevonat nélküli | AA9NCD 1E306 162253.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€114.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 16215 Csőcsap 1/4-18npt Bevonat nélkül
€52.65 /Mértékegység