Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 15474 kézi csap M4 x 0.7 ón | AA6GRJ 13X380

WIDIA 15474 kézi csap M4 x 0.7 ón

Raktáron
Tétel: AA6GRJ Típus: 15474Kereszthivatkozás: 13X380
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
€23.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezÓn
Lista száma2353
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság0.70mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.0.168 "
MéretM4
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 19918 kézi menetfúró M12 x 1.75, TiN, 4 fuvola | AA3VMR 11W668 199184 21 / 64 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€61.09
WIDIA 19916 kézi csap M10 x 1.5 ón | AA3VMT 11W669 199162 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "€33.07
WIDIA 19913 kézicsap M8 x 1.25 ón | AA3VMU 11W670 199132 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€27.89
WIDIA 19910 kézicsap M6 x 1 ón | AA3VMV 11W671 199102.5 "1.00mmD80.255 "M61"€25.95
WIDIA 19907 kézi menetfúró M5 x 0.8 TiN, 4 fuvola, D4 | AA3VMW 11W672 199072.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "€24.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 15474 kézi csap M4 x 0.7 ón
€23.26 /Mértékegység