Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 14943 Kézi csap M36 x 4 fényes | AA6GPW 13X340

WIDIA 14943 kézi csap M36 x 4 Bright

Raktáron
Tétel: AA6GPW Típus: 14943Kereszthivatkozás: 13X340
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
€677.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezFényes
Lista száma5353
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz6"
Hangmagasság4.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD9
Shank Dia.1.233 "
MéretM36
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 14944 kézi csap M36 x 4 fényes | AA6GPV 13X339 14944Dugó535343"Durva6"4.00mmD9€1,730.77
WIDIA 5353 kézi csap M36 x 4 fényes csatlakozó | AA6GPX 13X341 5353Dugó535343"Durva6"4.00mmD9€576.38
WIDIA 5353 kézi csap M36 x 4 fényes kúp | AA6GPY 13X342 5353elvékonyodó535343"Durva6"4.00mmD9€633.74
WIDIA 14928 Kézi csap M30 x 3.5 fényes | AA6GPZ 13X343 14928Dugó535342 9 / 16 "Durva5.437 "3.50mmD9€1,342.35
WIDIA 14927 kézi csap M30 x 3.5 fényes | AA6GQA 13X344 14927fenék535342 9 / 16 "Durva5.437 "3.50mmD9€412.03
WIDIA 5353 Kézi csap M30 x 3.5 Bright Plug | AA6GQB 13X345 5353Dugó535342 9 / 16 "Durva5.437 "3.50mmD9€501.47
WIDIA 5353 kézi csap M30 x 3.5 fényes kúp | AA6GQC 13X346 5353elvékonyodó535342 9 / 16 "Durva5.437 "3.50mmD9€416.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 14943 kézi csap M36 x 4 Bright
€677.03 /Mértékegység