Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 14893 kézi csap M20 x 2.5 Bevonat nélküli | AA9NAV 1E050

WIDIA 14893 Kézi csap M20 x 2.5 Bevonat nélküli

Raktáron
Tétel: AA9NAV Típus: 14893Kereszthivatkozás: 1E050
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
€145.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
Lista száma5353
AnyagNagy vanádium nagysebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz4 15 / 32 "
Hangmagasság2.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD7
Shank Dia.0.652 "
MéretM20
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreÁr
WIDIA 14797 Kézi csap, M8 x 1.25, bevonat nélküli | AA9MZK 1E001 147971.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8elvékonyodó€19.72
WIDIA 14798 kézi csap M8 x 1.25 bevonat nélküli | AA9MZL 1E003 147981.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Dugó€19.72
WIDIA 14799 kézi csap M8 x 1.25 bevonat nélküli | AA9MZM 1E005 147991.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8fenék€20.27
WIDIA 14813 kézi csap M10 x 1.5 bevonat nélküli | AA9MZQ 1E009 148131.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10elvékonyodó€24.41
WIDIA 14814 Kézi csap M10 x 1.5, bevonat nélkül | AA9MZR 1E011 148141.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Dugó€25.10
WIDIA 14815 kézi csap M10 x 1.5 bevonat nélküli | AA9MZU 1E013 148151.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10fenék€25.03
WIDIA 14829 kézi csap M12 x 1.75 bevonat nélküli | AA9MZX 1E017 148291 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12elvékonyodó€43.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 14893 Kézi csap M20 x 2.5 Bevonat nélküli
€145.48 /Mértékegység