Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 13383 Spirál hegyes menetfúró, M7X1 menetméret, 28.58 mm-es menethossz, 69.06 mm-es hossz | CR3RKW 53MM65

WIDIA 13383 Spirál hegyes menetfúró, M7X1 menetméret, 28.58 mm-es menethossz, 69.06 mm-es hossz

Raktáron
Cikkszám: CR3RKW Típus: 13383Kereszthivatkozás: 53MM65

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA GT145006 Spirál hegyes menetfúró, M10X1.5 menetméret, 22 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz | CR3RHH 53MV21 GT145006€207.90
WIDIA GT145007 Spirál hegyes menetfúró, M12X1.75 Menetméret, 24 mm Menethossz, 110 mm Hosszúság | CR3RHJ 53MV22 GT145007€224.84
WIDIA GT145001 Spirál hegyes menetfúró, M3X0.5 menetméret, 11 mm-es menethossz, 56 mm-es hossz | CR3RHK 53MV16 GT145001€143.98
WIDIA GT145002 Spirál hegyes menetfúró, M4X0.7 menetméret, 13 mm-es menethossz, 63 mm-es hossz | CR3RHM 53MV17 GT145002€143.45
WIDIA GT145003 Spirál hegyes menetfúró, M5X0.8 menetméret, 15 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz | CR3RHN 53MV18 GT145003€142.28
WIDIA GT145004 Spirál hegyes menetfúró, M6X1 menetméret, 17 mm-es menethossz, 80 mm-es hossz | CR3RHP 53MV19 GT145004€145.51
WIDIA GT145005 Spirál hegyes menetfúró, M8X1.25 Menetméret, 20 mm Menethossz, 90 mm Hosszúság | CR3RHQ 53MV20 GT145005€175.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 13383 Spirál hegyes menetfúró, M7X1 menetméret, 28.58 mm-es menethossz, 69.06 mm-es hossz
€20.29 /Mértékegység