Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 13251 Spiral Point Tap #10-24unc bevonat nélkül | AD6UFE 4AKH8

WIDIA 13251 Spirális hegyű csap #10-24 unc Bevonat nélkül

Raktáron
Tétel: AD6UFE Típus: 13251Kereszthivatkozás: 4AKH8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€15.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezNem bevont
Lista száma5301
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 13208 spirálcsap # 2-56unc bevonat nélkül | AD6UEY 4AKH2 13208UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€28.47
WIDIA 13213 spirálcsap # 3-48unc bevonat nélkül | AD6UEZ 4AKH3 13213UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€19.71
WIDIA 13219 spirálcsap # 4-40unc bevonat nélkül | AD6UFA 4AKH4 13219UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€16.66
WIDIA 13225 spirálcsap # 5-40unc Uncoated | AD6UFB 4AKH5 13225UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€15.79
WIDIA 13232 spirálcsap # 6-32unc Uncoated | AD6UFC 4AKH6 13232UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€14.99
WIDIA 13242 spirálcsap # 8-32unc Uncoated | AD6UFD 4AKH7 13242UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€15.00
WIDIA 13257 spirálcsap # 10-32unf bevonat nélküli | AD6UFF 4AKH9 13257UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€14.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 13251 Spirális hegyű csap #10-24 unc Bevonat nélkül
€15.00 /Mértékegység