Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 11903 Kézi csap M12 x 1.75 Világos | AA6GQU 13X361

WIDIA 11903 kézi csap M12 x 1.75 Bright

Raktáron
Tétel: AA6GQU Típus: 11903Kereszthivatkozás: 13X361
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
€50.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezFényes
Lista száma7353
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.375 "
Hangmagasság1.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiD11
Shank Dia.0.367 "
MéretM12
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 14944 kézi csap M36 x 4 fényes | AA6GPV 13X339 14944Dugó535343"Durva6"4.00mmD9€1,730.77
WIDIA 14943 Kézi csap M36 x 4 fényes | AA6GPW 13X340 14943fenék535343"Durva6"4.00mmD9€677.03
WIDIA 5353 kézi csap M36 x 4 fényes csatlakozó | AA6GPX 13X341 5353Dugó535343"Durva6"4.00mmD9€576.38
WIDIA 5353 kézi csap M36 x 4 fényes kúp | AA6GPY 13X342 5353elvékonyodó535343"Durva6"4.00mmD9€633.74
WIDIA 14928 Kézi csap M30 x 3.5 fényes | AA6GPZ 13X343 14928Dugó535342 9 / 16 "Durva5.437 "3.50mmD9€1,342.35
WIDIA 14927 kézi csap M30 x 3.5 fényes | AA6GQA 13X344 14927fenék535342 9 / 16 "Durva5.437 "3.50mmD9€412.03
WIDIA 5353 Kézi csap M30 x 3.5 Bright Plug | AA6GQB 13X345 5353Dugó535342 9 / 16 "Durva5.437 "3.50mmD9€501.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 11903 kézi csap M12 x 1.75 Bright
€50.35 /Mértékegység