Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 11806 csőcsap 1-11-1/2npt Bevonat nélküli | AD7VWN 4GT67

WIDIA 11806 Csőcsap 1-11-1/2npt Bevonat nélkül

Raktáron
Tétel: AD7VWN Típus: 11806Kereszthivatkozás: 4GT67

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€266.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezNem bevont
Lista száma7320
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz3.75 "
Hangmagasság11.5
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.1.125 "
Méret1"
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 16201 Csőcsap 1 / 16-27npt bevonat nélküli | AD6UFT 4AKL0 16201532042.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€62.05
WIDIA 16204 Csőcsap 1 / 8-27npt bevonat nélkül | AD6UFU 4AKL1 16204532042.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€58.04
WIDIA 16205 Csőcsap 1 / 8-27npt bevonat nélkül | AD6UFV 4AKL2 16205532042.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€51.95
WIDIA 16212 Csőcsap 1 / 4-18npt bevonat nélkül | AD6UFW 4AKL3 16212532042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€61.48
WIDIA 16217 Csőcsap 3 / 8-18npt bevonat nélkül | AD6UFX 4AKL4 16217532042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€76.94
WIDIA 16222 Csőcsap 1 / 2-14npt bevonat nélkül | AD6UFY 4AKL5 16222532043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€127.30
WIDIA 16227 Csőcsap 3/4-14npt bevonat nélkül | AD6UFZ 4AKL6 16227532053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€191.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 11806 Csőcsap 1-11-1/2npt Bevonat nélkül
€266.01 /Mértékegység