Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 50E47-843 Univerzális Hsi gyújtás Mod | AH9KGA 3XA74

WHITE-RODGERS 50E47-843 Univerzális Hsi gyújtás Mod

Raktáron
Tétel: AH9KGA Modell: 50E47-843Kereszthivatkozás: 3XA74

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€420.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyújtás modul
AC erősítők0.2
Vezérlő feszültség24
Mélység30
Elektromos kapcsolatok1/4 "gyors csatlakozás
Gáz típusaLP / NG
Magasság1.5
típusForró felületű gyújtás
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országMX

Termék részletek:

    • Elektromos minősítések: 24 VAC
    • Működési leírás: Univerzális csere, forró felületű gyújtás (HSI) vezérlés a maximális kompatibilitás érdekében
    • Újrapróbálkozások: 0–2
    • Gyújtó bemelegedési ideje (másodperc): 17–45

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkÁr
WHITE-RODGERS 50A55-843 Integrált kemence vezérlés | AH9KGB 3XA75 50A55-8430.45€324.15
WHITE-RODGERS 50A65-843 Integrált kemencevezérlés | AH9KGC 3XA76 50A65-8430.45€371.03
WHITE-RODGERS 768A-844 gyújtómodul, 12 hüvelykes hosszfejhossz, csap kábelköteg, 120, gyújtómodul | CV2BLA 48TA50 768A-844-€71.70
WHITE-RODGERS 767A-381 gyújtómodul, 7 1/2 hüvelykes hosszúság, csap kábelköteg, 120, gyújtómodul | CV2BLB 48TA44 767A-381-€89.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 50E47-843 Univerzális Hsi gyújtás Mod
€420.78 /Mértékegység