Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHIRLPOOL PT400L négy vezetékes 30 amperes szárító tápkábel 4 láb | AJ2GUF 49X267

WHIRLPOOL PT400L négy vezetékes 30 amperes szárító tápkábel 4 láb

Raktáron
Tétel: AJ2GUF Modell: PT400LKereszthivatkozás: 49X267

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégy huzalos 30 amperes szárító tápkábel, 4 láb.
Illik a márkáhozWhirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Magic Chef, Roper, Norge, Sears, Kenmore, Admiral, Amana

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHIRLPOOL PT400L négy vezetékes 30 amperes szárító tápkábel 4 láb
€48.09 /Mértékegység