WHEELER-REX 363040 Tűzoltó tömlő tesztelő négy kivezetés | AE8XQF 6GDW2

WHEELER-REX 363040 Tűzoltótömlő-tesztelő négy kimenet

Raktáron
Tétel: AE8XQF Típus: 363040Kereszthivatkozás: 6GDW2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,585.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó tömlő tesztelő
NyomtávGlicerinnel töltött, 0-1000 psi, rozsdamentes acél
G PM3
Magasság24 "
HP1
Hz60
Beömlőnyílás2-1 / 2 "NST forgatható anya gyorskitöltés
Hossz38 "
KenésAlváz zsír
AnyagFém
Max. Nyomás500 psi
Kivezetés(4) 2-1 / 2 "NST csatlakozó egyedi gömbcsapokkal
Fázis1
SzelepÁllítható nyomás
típusNégy kivezetés, pozitív elmozdulás
Feszültség115
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.8
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8413190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEELER-REX 363040 Tűzoltótömlő-tesztelő négy kimenet
€9,585.91 /Mértékegység