WHEATON W216827 Boston Round Bottle 8 uncia PK108 | AJ2CEC 46Z259

WHEATON W216827 Boston Round Bottle 8 uncia PK108

Tétel: AJ2CEC Modell: W216827Kereszthivatkozás: 46Z259

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaIII. Típusú szóda mészüveg
Kapacitás8 oz.
BezárásIgen
Záróanyagpolipropilén
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete20-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.6949
Hajó magassága (cm)28.42
Hajó hossza (cm)56.03
Hajószélesség (cm)37.31
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységAlapanyagTestszínSzájCsavaros záródás méreteAlakSzélességtest anyagaÁr
WHEATON W216800 Boston kerek palack 1 uncia PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€141.23
WHEATON W216801 Boston Round Bottle 2 uncia PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€89.36
WHEATON W216802 Boston Round Bottle 4 uncia PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€101.37
WHEATON W216803 Boston Round Bottle 8 uncia PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg-
ajánlatkérés
WHEATON W216804 Boston kerek palack 16 uncia PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€79.01
WHEATON W216805 Boston kerek palack 32 uncia PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€111.50
WHEATON W216806 Boston Round Bottle 1 uncia PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€157.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W216827 Boston Round Bottle 8 uncia PK108