WFS USA PTW35-12-BL Cable Seals, 12 Inch Cable Length, 1/8 Inch Cable Dia., 2250 Lb Breaking Strength | CV2AVM 48HN87

PTW35-12-BL kábeltömítések, 12 hüvelykes kábelhossz, 1/8 hüvelykes kábelátmérő, 2250 font szakítószilárdság

Raktáron
Item: CV2AVM Model: PTW35-12-BLKereszthivatkozás: 48HN87

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€644.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábeltömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
WFS USA PTW35-12-GR Cable Seals, Steel, 12 Inch Cable Length, 1/8 Inch Cable Dia., 2250 Lb Breaking Strength | CV2AVL 48HN88 PTW35-12-GR500€644.41
WFS USA PTW35-12-RE Cable Seals, 12 Inch Cable Length, 1/8 Inch Cable Dia., 2250 Lb Breaking Strength | CV2AVN 48HN86 PTW35-12-RE500€623.62
WFS USA PTW35-24-BL Cable Seals, 24 Inch Cable Length, 1/8 Inch Cable Dia., 2250 Lb Breaking Strength | CV2AVP 48HP19 PTW35-24-BL500€841.58
WFS USA PTW35-24-RE Cable Seals, 24 Inch Cable Length, 1/8 Inch Cable Dia., 2250 Lb Breaking Strength | CV2AVQ 48HP18 PTW35-24-RE500€841.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PTW35-12-BL kábeltömítések, 12 hüvelykes kábelhossz, 1/8 hüvelykes kábelátmérő, 2250 font szakítószilárdság
€644.41 /csomag