Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.050.0600 kalapács meghajtó horgony, 6 hüvelyk hosszú, 10 pk | AA3GBM 11K334

WESTWARD U70651.050.0600 kalapács meghajtó horgony, 6 hüvelyk hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBM Modell: U70651.050.0600Kereszthivatkozás: 11K334
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
€67.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza6"
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága3-1 / 4 "
Min. Beágyazás2.25 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4246

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5993
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.050.0600 kalapács meghajtó horgony, 6 hüvelyk hosszú, 10 pk
€67.58 /csomag