Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.050.0475 kalapács meghajtó horgony, 4-3/4 hüvelyk hosszú, 10 pk | AA3GBL 11K333

WESTWARD U70651.050.0475 kalapács meghajtó horgony, 4-3/4 hüvelyk hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBL Modell: U70651.050.0475Kereszthivatkozás: 11K333
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
€53.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4.75 "
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága2"
Min. Beágyazás2.25 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4246

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3208
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.050.0475 kalapács meghajtó horgony, 4-3/4 hüvelyk hosszú, 10 pk
€53.92 /csomag