Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70650.025.0125 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk | AA3GBX 11K343

WESTWARD U70650.025.0125 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AA3GBX Modell: U70650.025.0125Kereszthivatkozás: 11K343
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
€49.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony készlet
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.25 "
Head StyleGomba
AnyagZamac
Max. Lámpatest vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)814

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9842
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7907006000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70650.025.0125 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€49.65 /csomag