Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70650.025.0075 horgonyzókalapács készlet 1/4 hüvelyk átmérőjű, 100 pk | AA3GBV 11K341

WESTWARD U70650.025.0075 horgonyzó kalapács készlet 1/4 hüvelykes átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBV Modell: U70650.025.0075Kereszthivatkozás: 11K341

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€37.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony készlet
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3 / 4 "
Head StyleGomba
AnyagZamac
Max. Lámpatest vastagsága1 / 8 "
Min. Beágyazás5 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)594

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7065
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7907006000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70650.025.0075 horgonyzó kalapács készlet 1/4 hüvelykes átmérő, 100 pk
€37.16 /csomag