Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD H31615 hatlapfejű betét bit 3/16 1 hüvelyk 5 Pk | AD3PYJ 40L561

WESTWARD H31615 Hatlapfejű betét bit 3/16 1 hüvelyk 5 db

Raktáron
Tétel: AD3PYJ Modell: H31615Kereszthivatkozás: 40L561

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusHex
A penge szélessége3 / 16 "
Hossz1"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret3 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességePontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD H1415 hatlapfejű betét bit 5 Pk | AD3PYG 40L559 H14151 / 4 "1 / 4 "5€15.09
WESTWARD H1815 hatlapfejű betét bit 1/8 1 hüvelyk 5 db | AD3PYH 40L560 H18151 / 8 "1 / 8 "5€15.09
WESTWARD H33215 hatlapfejű betét bit 3/32 1 hüvelyk 5 db | AD3PYK 40L562 H332153 / 32 "3 / 32 "5€15.09
WESTWARD H53215 hatlapfejű betét bit 5/32 1 hüvelyk 5 db | AD3PYL 40L563 H53215-5 / 32 "5€15.09
WESTWARD H56415 hatlapfejű betét bit 5/64 1 hüvelykes 5 db | AD3PYM 40L564 H56415-5 / 64 "5€15.09
WESTWARD H73215 hatlapfejű betét bit 7/32 1 hüvelyk 5 db | AD3PYN 40L565 H73215-7 / 32 "5€15.09
WESTWARD H96415 Hatlapfejű betét bit 9/64 1 hüvelyk 5 Pk | AD3PYP 40L566 H964159 / 64 "9 / 64 "5€15.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD H31615 Hatlapfejű betét bit 3/16 1 hüvelyk 5 db
€15.09 /csomag