WESTWARD E70C6M-035-11 Mig hegesztőhuzal E70c-6m ,035 11 Lb. | AD4JTQ 41R305

WESTWARD E70C6M-035-11 Mig hegesztőhuzal E70c-6m ,035 11 Lb.

Raktáron
Tétel: AD4JTQ Modell: E70C6M-035-11Kereszthivatkozás: 41R305

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€200.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal
AWS osztályozásE70C-6M
Konténer11 font orsó
Konténer mérete11 font
konténer típusCséve
Átmérő0.035 "
AnyagSzénacél
típusE70C-6M

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4045
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód7223000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁtmérőAnyagSzakítószilárdságtípusHuzaltípusÁr
WESTWARD ER308L-023-02 Mig hegesztőhuzal Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 fontCséve0.023 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€45.27
WESTWARD ER308L-023-10 Mig hegesztőhuzal Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 fontCséve0.023 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€210.33
WESTWARD ER308L-030-02 Mig hegesztőhuzal Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 fontCséve0.03 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€43.90
WESTWARD ER308L-030-10 Mig hegesztőhuzal Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 fontCséve0.03 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€187.61
WESTWARD ER308L-030-30 Mig hegesztőhuzal Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 fontCséve0.03 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€519.73
WESTWARD ER308L-035-02 Mig hegesztőhuzal Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 fontCséve0.035 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€43.23
WESTWARD ER308L-035-10 Mig hegesztőhuzal Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 fontCséve0.035 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€182.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD E70C6M-035-11 Mig hegesztőhuzal E70c-6m ,035 11 Lb.
€200.75 /Mértékegység