Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4MRW6 mágneses doboz gerendaszint 24 hüvelyk | AD8UPD

WESTWARD 4MRW6 mágnesdoboz sugárszintje 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8UPD Modell: 4MRW6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€68.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szintje
Pontosság0.001
színekKék
Keret anyagAlumínium
Hossz24 "
Mágneses típusStrip
AnyagAlumínium
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma1
A Plumb injekciós üvegek száma2
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaHordó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód9031808085
Származási országCN

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (0)
    • Jellemzők: Precíziósan megmunkált élek, a fiolák belső állandó jelölésekkel rendelkeznek, ütésvédő végsapkák a szint szélességén túlnyúlnak, ergonómikus forma

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
WESTWARD 4MRV4 mágneses doboz gerendaszint 48 hüvelyk | AD8UNR 4MRV448 "€147.93
WESTWARD 4MRV5 mágneses doboz gerendaszint 24 hüvelykes kézi furatok | AD8UNT 4MRV524 "€130.91
WESTWARD 4MRV6 mágneses doboz gerendaszint 48 hüvelykes végzárók | AD8UNU 4MRV648 "€81.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4MRW6 mágnesdoboz sugárszintje 24 hüvelyk
€68.16 /Mértékegység