Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 401L15 szárcsavarozó készlet, 7 hüvelykes, 1 hüvelykes csavarhézag, 3 hüvelykes szár, Lg | CU9YCE

WESTWARD 401L15 szárcsavarozó készlet, 7 hüvelykes, 1 hüvelykes csavarhézag, 3 hüvelykes szár, Lg

Raktáron
Tétel: CU9YCE Modell: 401L15

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€104.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnya meghajtó készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretDarabszámTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 38RV62 Anyacsavarozó készlet 4 db. Szerszámacél engedélyezése | AH8GGK 38RV621/4", 5/16", 3/8", 7/16"-1.875 "SAE€25.88
WESTWARD 401L17 anyacsavarozó készlet, többszínű, 7 db | AX3MQD 401L173/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"77.5 "SAE€75.31
WESTWARD 401L18 anyacsavarozó készlet, többszínű, 10 db | AX3MVX 401L185.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm107.5 "Metric€82.18
WESTWARD 401L16 szárcsavarozó készlet, metrikus, 7 hüvelykes, 25 mm-es csavarhézag, 3 hüvelykes szár, Lg | CU9YCF 401L16----€99.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 401L15 szárcsavarozó készlet, 7 hüvelykes, 1 hüvelykes csavarhézag, 3 hüvelykes szár, Lg
€104.86 /Mértékegység