WESTWARD 3ZC69 Ram rendszer 10 tonna | AD3GKD

WESTWARD 3ZC69 Ram rendszer 10 tonna

Raktáron
Tétel: AD3GKD Modell: 3ZC69

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€866.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus karbantartási készlet
Kapacitás10 tonna.
Max. Nyomás10,000 psi
Max. Munkahelyi nyomás10,000 psi
Darabszám14
ütés6"
Lökethossz6"
típusNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.5175
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)99.31
Hajószélesség (cm)44.7
HS-kód8413200000
Származási országCN

Termék részletek:

Westward 3ZC69 ram system is a body repair maintenance set with a 10-ton cylinder capacity designed for heavy-duty automotive repair and maintenance tasks such as bending, pushing and spreading. It includes a spreader, rubber head, hand pump assembly with hose, rubber-faced flat base, plunger toe, plunger, serrated saddle, wedge head, combination head and extension tubes.

Jellemzők:

  • Westward 3ZC69 ram system with a single-acting cylinder offers straightforward operation and easy control.
  • It features a maximum pressure of 10000 psi for heavy-duty applications.
  • This repair maintenance set has a nominal cylinder capacity of 10 tons for handling significant loads.
  • Its cylinder stroke extends up to 6 inches for a wide range of movement and versatility in repair tasks.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What safety precautions should be taken before using Westward 3ZC69 ram system?

A.

  • Inspect the product before each use for any signs of damage. Do not use it if any part is damaged.
  • Check that all parts are present as per the parts list and illustrations.
  • Remove any dust caps or plugs from the hose and ram couplers.
  • Connect the hose to the ram securely, checking for leaks.
  • Open the release valve, then close it to pump the handle until the ram extends fully.
  • Open it again to retract the ram fully.
  • With the ram retracted and the valve open, position the pump horizontally. Open the oil filler screw to release any trapped air, then close it securely.

Q. How to change the oil of Westward 3ZC69 ram system?

A.

  • Start with the ram fully lowered, then unscrew the oil filler from the pump's reservoir.
  • Tilt the pump sideways to drain old fluid into an appropriate container.
  • Place the pump back in a stable, upright position.
  • Refill the reservoir with high-quality jack oil, stopping 3/8 inches below the oil filler hole.
  • Proceed with the bleeding / air removal process.
  • Screw the oil filler back in place.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDarabszámütésÁr
WESTWARD 3ZC68 Ram System 4 tonna | AD3GKC 3ZC684 tonna.154 3 / 4 "€702.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3ZC69 Ram rendszer 10 tonna
€866.58 /Mértékegység